F1 X 1-1/8 AGUJERO DE ALETA DEL CUBO FLEXIBLE (1.124)

Lovejoy
F1 X 1-1/8 FLEX HUB (1.124) FIN BORE

69790400136 Buje de acoplamiento de engranajes - 1, 1-1/8 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #00508095
No. Fabricante F1 X 1-1/8 FLEX HUB (1.124) FIN BORE
Precio255.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
F1 X 1-1/8 FLEX HUB (1.124) FIN BORE

69790400136 Buje de acoplamiento de engranajes - 1, 1-1/8 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #00508095
No. Fabricante F1 X 1-1/8 FLEX HUB (1.124) FIN BORE
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
Su precio$255.36/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F-1-HUB-1-1/8-1/4X1/8KW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Longitud a través del orificio
    1.69 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.31 pulg.
  • Capacidad de par
    7600 pulg.
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Serie
    F
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior del manguito
    4.56 pulg.
  • Distancia entre ejes
    0.13 pulg.
  • Perfil de diente
    Corona del radio de curvatura variada
  • Número de Upc del fabricante
    697904001365
  • UPC_NO
    697904001365
  • Peso
    1.65 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo