Descripción general
Descripción del fabricante
F-1.5-HUB-1-1/8-1/4X1/8KW
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento1.5
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Longitud a través del orificio1.9400 pulg.
- Diámetro del cubo3.0000 pulg.
- Capacidad de par18900 pulg.
- RPM Máx.5500 rpm
- Orificio máximo2.1250 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante697904001495
- UPC_NO697904001495
- Peso3.58 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad