F 1.5 HUB 1-1/4 1/4 x 1/8 KW

Lovejoy
F 1.5 HUB 1-1/4 1/4 x 1/8 KW

69790400150 Buje de acoplamiento de engranajes - 1.5, 1.2500 pulg., acabado con chaveta
Artículo MI #00508102
No. Fabricante F 1.5 HUB 1-1/4 1/4 x 1/8 KW
Precio321.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
F 1.5 HUB 1-1/4 1/4 x 1/8 KW

69790400150 Buje de acoplamiento de engranajes - 1.5, 1.2500 pulg., acabado con chaveta
Artículo MI #00508102
No. Fabricante F 1.5 HUB 1-1/4 1/4 x 1/8 KW
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
Su precio$321.47/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F-1.5-HUB-1-1/4-1/4X1/8KW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1.5
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.9400 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.0000 pulg.
  • Capacidad de par
    18900 pulg.
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Orificio máximo
    2.1250 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697904001501
  • UPC_NO
    697904001501
  • Peso
    4.50 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo