F1.5 X 1-3/8 CUBO FLEXIBLE 1.374 ORIFICIO DE ALETA

Lovejoy
F1.5 X 1-3/8 FLEX HUB 1.374 FIN BORE

69790400151 Buje de acoplamiento de engranajes - 1.5, 1-3/8 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #00508103
No. Fabricante F1.5 X 1-3/8 FLEX HUB 1.374 FIN BORE
Precio321.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
F1.5 X 1-3/8 FLEX HUB 1.374 FIN BORE

69790400151 Buje de acoplamiento de engranajes - 1.5, 1-3/8 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #00508103
No. Fabricante F1.5 X 1-3/8 FLEX HUB 1.374 FIN BORE
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
Su precio$321.47/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F-1.5-HUB-1-3/8-5/16X5/32KW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1.5
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1-3/8 pulg.
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Longitud a través del orificio
    1.94 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3 pulg.
  • Capacidad de par
    18900 pulg.
  • RPM Máx.
    8250 rpm
  • Serie
    F
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior del manguito
    6 pulg.
  • Distancia entre ejes
    0.13 pulg.
  • Perfil de diente
    Corona del radio de curvatura variada
  • Número de Upc del fabricante
    697904001518
  • UPC_NO
    697904001518
  • Peso
    3.29 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo