Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento1.5
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- Longitud a través del orificio1.94 pulg.
- Longitud total del acoplamiento4 pulg.
- Diámetro del cubo3 pulg.
- Capacidad de par18900 pulg.
- RPM Máx.8250 rpm
- SerieF
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior del manguito6 pulg.
- Distancia entre ejes0.13 pulg.
- Perfil de dienteCorona del radio de curvatura variada
- Número de Upc del fabricante697904001525
- UPC_NO697904001525
- Peso4.50 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes