F1.5 X 1-7/8 CUBO FLEXIBLE 1.873 ORIFICIO DE ALETA

Lovejoy
F1.5 X 1-7/8 FLEX HUB 1.873 FIN BORE

69790400155 Buje de acoplamiento de engranajes - 1.5, 1-7/8 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #00508107
No. Fabricante F1.5 X 1-7/8 FLEX HUB 1.873 FIN BORE
Precio308.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
F1.5 X 1-7/8 FLEX HUB 1.873 FIN BORE

69790400155 Buje de acoplamiento de engranajes - 1.5, 1-7/8 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #00508107
No. Fabricante F1.5 X 1-7/8 FLEX HUB 1.873 FIN BORE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio308.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F1.5 X 1-7/8 CUBO FLEXIBLE 1.873 ORIFICIO DE ALETA

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1.5
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1-7/8 pulg.
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Longitud a través del orificio
    1.94 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3 pulg.
  • Capacidad de par
    18900 pulg.
  • RPM Máx.
    8250 rpm
  • Serie
    F
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior del manguito
    6 pulg.
  • Distancia entre ejes
    0.13 pulg.
  • Perfil de diente
    Corona del radio de curvatura variada
  • Número de Upc del fabricante
    697904001556
  • UPC_NO
    697904001556
  • Peso
    2.54 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo