F2 X 1-7/8 CUBO FLEXIBLE 1.873 ORIFICIO DE ALETA

Lovejoy
F2 X 1-7/8 FLEX HUB 1.873 FIN BORE

69790400170 Buje de acoplamiento de engranajes - 2, 1-7/8 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #00508114
No. Fabricante F2 X 1-7/8 FLEX HUB 1.873 FIN BORE
Precio423.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
F2 X 1-7/8 FLEX HUB 1.873 FIN BORE

69790400170 Buje de acoplamiento de engranajes - 2, 1-7/8 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #00508114
No. Fabricante F2 X 1-7/8 FLEX HUB 1.873 FIN BORE
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
Su precio$423.48/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F-2-HUB-1-7/8-1/2X1/4KW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    2
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1-7/8 pulg.
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Longitud a través del orificio
    2.44 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    5 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4 pulg.
  • Capacidad de par
    31500 pulg.
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Serie
    F
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior del manguito
    7 pulg.
  • Distancia entre ejes
    0.13 pulg.
  • Perfil de diente
    Corona del radio de curvatura variada
  • Número de Upc del fabricante
    697904001709
  • UPC_NO
    697904001709
  • Peso
    7.01 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo