F2 X 2 CUBO FLEXIBLE 1.998 ORIFICIO DE ALETA

Lovejoy
F2 X 2 FLEX HUB 1.998 FIN BORE

69790400171 Buje de acoplamiento de engranajes - 2, 2 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #00508115
No. Fabricante F2 X 2 FLEX HUB 1.998 FIN BORE
Precio487.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
F2 X 2 FLEX HUB 1.998 FIN BORE

69790400171 Buje de acoplamiento de engranajes - 2, 2 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #00508115
No. Fabricante F2 X 2 FLEX HUB 1.998 FIN BORE
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
Precio487.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F-2-HUB-2"-1/2X1/4KW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    2
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Longitud a través del orificio
    2.44 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    5 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4 pulg.
  • Capacidad de par
    31500 pulg.
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Serie
    F
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior del manguito
    7 pulg.
  • Distancia entre ejes
    0.13 pulg.
  • Perfil de diente
    Corona del radio de curvatura variada
  • Número de Upc del fabricante
    697904001716
  • UPC_NO
    697904001716
  • Peso
    6.75 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo