F 2 HUB 2-1/8 1/2 x 1/4 KW

Lovejoy
F 2 HUB 2-1/8 1/2 x 1/4 KW

69790400172 Buje de acoplamiento de engranajes - 2, 2.1250 pulg., acabado con chaveta
Artículo MI #00508116
No. Fabricante F 2 HUB 2-1/8 1/2 x 1/4 KW
Precio423.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
F 2 HUB 2-1/8 1/2 x 1/4 KW

69790400172 Buje de acoplamiento de engranajes - 2, 2.1250 pulg., acabado con chaveta
Artículo MI #00508116
No. Fabricante F 2 HUB 2-1/8 1/2 x 1/4 KW
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
Su precio$423.48/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F-2-HUB-2-1/8-1/2X1/4KW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    2
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    2.1250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.4400 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.0000 pulg.
  • Capacidad de par
    31500 pulg.
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Orificio máximo
    2.7500 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697904001723
  • UPC_NO
    697904001723
  • Peso
    6.47 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo