Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento2.5
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno3 pulg.
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- Longitud a través del orificio3.03 pulg.
- Longitud total del acoplamiento6-1/4 pulg.
- Diámetro del cubo4.63 pulg.
- Capacidad de par56700 pulg.
- RPM Máx.6600 rpm
- SerieF
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior del manguito8.38 pulg.
- Distancia entre ejes0.19 pulg.
- Perfil de dienteCorona del radio de curvatura variada
- Número de Upc del fabricante697904004557
- UPC_NO697904004557
- Peso12.05 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes