Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento2
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno2-3/8 pulg.
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- Longitud a través del orificio2.44 pulg.
- Longitud total del acoplamiento5 pulg.
- Diámetro del cubo4 pulg.
- Capacidad de par31500 pulg.
- RPM Máx.7500 rpm
- SerieF
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior del manguito7 pulg.
- Distancia entre ejes0.13 pulg.
- Perfil de dienteCorona del radio de curvatura variada
- Número de Upc del fabricante697904004465
- UPC_NO697904004465
- Peso7.25 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes