Descripción general
Descripción del fabricante
F-3-HUB-2-3/4-5/8X5/16KW
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento3
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- Longitud a través del orificio3.59 pulg.
- Longitud total del acoplamiento7.38 pulg.
- Diámetro del cubo5.63 pulg.
- Capacidad de par94500 pulg.
- RPM Máx.6000 rpm
- SerieF
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior del manguito9.44 pulg.
- Distancia entre ejes0.19 pulg.
- Perfil de dienteCorona del radio de curvatura variada
- Número de Upc del fabricante697904004595
- UPC_NO697904004595
- Peso20.06 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad