F3 X 3-1/4 CUBO FLEXIBLE 3.247 ORIFICIO DE ALETA

Lovejoy
F3 X 3-1/4 FLEX HUB 3.247 FIN BORE

69790400463 Buje de acoplamiento de engranajes - 3, 3 a 1/4 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #00508129
No. Fabricante F3 X 3-1/4 FLEX HUB 3.247 FIN BORE
Precio945.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
F3 X 3-1/4 FLEX HUB 3.247 FIN BORE

69790400463 Buje de acoplamiento de engranajes - 3, 3 a 1/4 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #00508129
No. Fabricante F3 X 3-1/4 FLEX HUB 3.247 FIN BORE
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
Precio945.54 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F-3-HUB-3-1/4-3/4X3/8KW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    3
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Longitud a través del orificio
    3.59 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    7.38 pulg.
  • Diámetro del cubo
    5.63 pulg.
  • Capacidad de par
    94500 pulg.
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Serie
    F
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior del manguito
    9.44 pulg.
  • Distancia entre ejes
    0.19 pulg.
  • Perfil de diente
    Corona del radio de curvatura variada
  • Número de Upc del fabricante
    697904004632
  • UPC_NO
    697904004632
  • Peso
    17.59 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo