F 3 HUB 3-1/2 7/8 X 7/16 KW

Lovejoy
F 3 HUB 3-1/2 7/8 X 7/16 KW

69790400465 Buje de acoplamiento de engranajes - 3, 3.5000 pulg., acabado con chaveta
Artículo MI #00508130
No. Fabricante F 3 HUB 3-1/2 7/8 X 7/16 KW
Precio822.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
F 3 HUB 3-1/2 7/8 X 7/16 KW

69790400465 Buje de acoplamiento de engranajes - 3, 3.5000 pulg., acabado con chaveta
Artículo MI #00508130
No. Fabricante F 3 HUB 3-1/2 7/8 X 7/16 KW
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
Su precio$822.21/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F-3-HUB-3-1/2-7/8X7/16KW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    3
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    3.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.5900 pulg.
  • Diámetro del cubo
    5.6300 pulg.
  • Capacidad de par
    94500 pulg.
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Orificio máximo
    4.0000 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697904004656
  • UPC_NO
    697904004656
  • Peso
    16.14 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo