F 2E HUB HUB RÍGIDO

Lovejoy
F 2E HUB RIGID HUB

69790400181 Cubo de acoplamiento de engranajes - 2, 95 mm, mandrilado de material rugoso, flexible-rígido
Artículo MI #00508151
No. Fabricante F 2E HUB RIGID HUB
Precio887.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
F 2E HUB RIGID HUB

69790400181 Cubo de acoplamiento de engranajes - 2, 95 mm, mandrilado de material rugoso, flexible-rígido
Artículo MI #00508151
No. Fabricante F 2E HUB RIGID HUB
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
Su precio$887.40/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F-2E-HUB RGD-W/CENTRO

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    2
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    95 mm
  • Tipo flexible
    Rígido flexible
  • Longitud a través del orificio
    2.28 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4.88 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4 pulg.
  • Capacidad de par
    31500 pulg.
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Serie
    F
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior del manguito
    7 pulg.
  • Distancia entre ejes
    0.16 pulg.
  • Perfil de diente
    Corona del radio de curvatura variada
  • Número de Upc del fabricante
    697904001815
  • UPC_NO
    697904001815
  • Peso
    16.17 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo