Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento3
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro internoMáximo de 134 mm
- Tipo flexibleRígido flexible
- Longitud a través del orificio3.41 pulg.
- Longitud total del acoplamiento7.19 pulg.
- Diámetro del cubo5.63 pulg.
- Capacidad de par94500 pulg.
- RPM Máx.6000 rpm
- SerieF
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior del manguito9.44 pulg.
- Distancia entre ejes0.19 pulg.
- Perfil de dienteCorona del radio de curvatura variada
- Número de Upc del fabricante697904002041
- UPC_NO697904002041
- Peso41.00 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes