TORNILLO RÍGIDO EXPUESTO AL BUJE F3.5 RSB

Lovejoy
F3.5 RSB RIGID HUB-EXPOSED BOLT

69790400213 Cubo de acoplamiento de engranajes - 3.5, 150 mm, mandrilado de material rugoso, flexible-rígido
Artículo MI #00508154
No. Fabricante F3.5 RSB RIGID HUB-EXPOSED BOLT
Precio2,506.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
F3.5 RSB RIGID HUB-EXPOSED BOLT

69790400213 Cubo de acoplamiento de engranajes - 3.5, 150 mm, mandrilado de material rugoso, flexible-rígido
Artículo MI #00508154
No. Fabricante F3.5 RSB RIGID HUB-EXPOSED BOLT
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
Precio2,506.04 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F-3.5E-HUB RGD-W/CENTRO

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    3.5
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    150 mm
  • Tipo flexible
    Rígido flexible
  • Longitud a través del orificio
    3.97 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    8.38 pulg.
  • Diámetro del cubo
    6-1/2 pulg.
  • Capacidad de par
    151200 pulg.
  • RPM Máx.
    5250 rpm
  • Serie
    F
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior del manguito
    11 pulg.
  • Distancia entre ejes
    0.22 pulg.
  • Perfil de diente
    Corona del radio de curvatura variada
  • Número de Upc del fabricante
    697904002133
  • UPC_NO
    697904002133
  • Peso
    65.00 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo