Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento4
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno176 mm
- Tipo flexibleRígido flexible
- Longitud a través del orificio4.43 pulg.
- Longitud total del acoplamiento9-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo7-1/2 pulg.
- Capacidad de par220500 pulg.
- RPM Máx.4500 rpm
- SerieF
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior del manguito12-1/2 pulg.
- Distancia entre ejes0.31 pulg.
- Perfil de dienteCorona del radio de curvatura variada
- Número de Upc del fabricante697904002201
- UPC_NO697904002201
- Peso97.06 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes