TORNILLO RÍGIDO EXPUESTO AL BUJE F4.5 RSB

Lovejoy
F4.5 RSB RIGID HUB-EXPOSED BOLT

69790400225 Cubo de acoplamiento de engranajes - 4.5, 202 (máximo) mm, mandrilado de material rugoso, flexible-rígido
Artículo MI #00508156
No. Fabricante F4.5 RSB RIGID HUB-EXPOSED BOLT
Precio3,436.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
F4.5 RSB RIGID HUB-EXPOSED BOLT

69790400225 Cubo de acoplamiento de engranajes - 4.5, 202 (máximo) mm, mandrilado de material rugoso, flexible-rígido
Artículo MI #00508156
No. Fabricante F4.5 RSB RIGID HUB-EXPOSED BOLT
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
Su precio$3,436.74/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F-4.5E-HUB RGD-W/CENTRO

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    4.5
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo flexible
    Rígido flexible
  • Longitud a través del orificio
    5.03 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    10.68 pulg.
  • Diámetro del cubo
    8-1/2 pulg.
  • Capacidad de par
    302400 pulg.
  • RPM Máx.
    4050 rpm
  • Serie
    F
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior del manguito
    13.63 pulg.
  • Distancia entre ejes
    0.34 pulg.
  • Perfil de diente
    Corona del radio de curvatura variada
  • Número de Upc del fabricante
    697904002256
  • UPC_NO
    697904002256
  • Peso
    129.00 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo