Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento5
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo flexibleRígido flexible
- Longitud a través del orificio5.69 pulg.
- Longitud total del acoplamiento12.06 pulg.
- Diámetro del cubo9-1/2 pulg.
- Capacidad de par434700 pulg.
- RPM Máx.3750 rpm
- SerieF
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior del manguito15.31 pulg.
- Distancia entre ejes0.34 pulg.
- Perfil de dienteCorona del radio de curvatura variada
- Número de Upc del fabricante697904002300
- UPC_NO697904002300
- Peso191.00 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes