F 5.5E HUB RGD RSB

Lovejoy
F 5.5E HUB RGD RSB

69790400703 Cubo de acoplamiento de engranajes - 5.5, orificio de material rugoso
Artículo MI #00508158
No. Fabricante F 5.5E HUB RGD RSB
Precio10,994.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
F 5.5E HUB RGD RSB

69790400703 Cubo de acoplamiento de engranajes - 5.5, orificio de material rugoso
Artículo MI #00508158
No. Fabricante F 5.5E HUB RGD RSB
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
Precio10,994.56 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F-5.5E-HUB RGD-RSB

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    5.5
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Longitud a través del orificio
    6.9100 pulg.
  • Diámetro del cubo
    12.7200 pulg.
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Orificio máximo
    9.5000 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697904007039
  • UPC_NO
    697904007039
  • Peso
    260.02 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo