Descripción general
- Diseño no lubricado para aplicaciones industriales difíciles. Ahorros de mantenimiento gracias a un elemento fácilmente reemplazable en la aplicación sin mover el equipo de accionamiento o accionado. Configuraciones de acoplamiento cerrado o espaciador disponibles.
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento70
- Tipo de orificioTerminado
- Rango de calibresDe 1.6250 a 3.1250 pulg.
- Diámetro del cubo8.0000 pulg.
- Material del concentradorAluminio
- Longitud a través del orificio4.0000 pulg.
- Capacidad de par4540 pulg.
- RPM Máx.3600 rpm
- SerieEE, ES, SS
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384001228
- Peso6.0000 lb
- Tipo de productoConectores de acoplamiento resistentes