Descripción general
- Diseño no lubricado para aplicaciones industriales difíciles. Ahorros de mantenimiento gracias a un elemento fácilmente reemplazable en la aplicación sin mover el equipo de accionamiento o accionado. Configuraciones de acoplamiento cerrado o espaciador disponibles.
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento80
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Rango de calibresDe 0.5 a 2.9375 pulg.
- Diámetro del cubo9.4375 pulg.
- Material del concentradorAluminio
- Longitud a través del orificio4.6875 pulg.
- Tamaño del casquilloSF
- Capacidad de par8190 pulg.
- RPM Máx.2800 rpm
- SerieEE, ES, SS
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384000474
- Peso7.0100 lb
- Tipo de productoConectores de acoplamiento resistentes