3B MMHUB
1961309 Buje de acoplamiento de engranajes - Tamaño del tapón: 3, Tipo de orificio: sólido, Material: acero al carbono
Artículo MI #00508435
No. Fabricante 3B MMHUB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1961309 Buje de acoplamiento de engranajes - Tamaño del tapón: 3, Tipo de orificio: sólido, Material: acero al carbono
Artículo MI #00508435
No. Fabricante 3B MMHUB
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3B MMHUB
  • Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    3
  • Tipo de orificio
    Orificio rugoso
  • Diámetro interno
    De 0 a 3.1250 pulg.
  • Tipo flexible
    Engranaje
  • Longitud a través del orificio
    5.0000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.7500 pulg.
  • Tipo de componente
    Buje del motor de la fresadora
  • Serie
    Modelo B
  • Material del concentrador
    Acero al carbono
  • Perfil de diente
    Recto
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384241907
  • Peso
    23.0100 lb
  • Material
    Acero al carbono
  • Diámetro exterior
    4.2300 pulg.
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo