Descripción general
- Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Orificios para pernos de brida perforados con precisión con pernos especiales de grado 5 para una conexión de brida pilotada de larga duración.
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento1.5
- Tipo de orificioOrificio rugoso
- Diámetro interno2.2500 pulg.
- Tipo flexibleEngranaje
- Longitud a través del orificio3.8750 pulg.
- Longitud total del acoplamiento3-9/16 pulg.
- Diámetro del cubo3.1290 pulg.
- Capacidad de par17000
- RPM Máx.12000 rpm
- Tipo de componenteBuje del motor de la fresadora
- SerieSerie H
- Tamaño del bastidor del motor de la fresadora602, 603, 604, 802, 803, 804, AC1, AC2, AC4
- Diámetro exterior del manguito6.0000 pulg.
- Perfil de dienteCrowned
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384415278
- Peso8.6000 lb
- MaterialAcero al carbono
- Diámetro exterior6.0000 pulg.
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes