Descripción general
- Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Orificios para pernos de brida perforados con precisión con pernos especiales de grado 5 para una conexión de brida pilotada de larga duración.
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento3.5
- Tipo de orificioConocido
- Diámetro interno4.5000 pulg.
- Tipo flexibleEngranaje
- Longitud a través del orificio6.1250 pulg.
- Longitud total del acoplamiento7-11/16 pulg.
- Diámetro del cubo6.5030 pulg.
- Capacidad de par148000
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de componenteBuje del motor de la fresadora
- SerieSerie H
- Tamaño del bastidor del motor de la fresadora606, 608, 610, 612, 614, 616, 806, 810, 812, 814, 816, AC12, AC18, AC25, AC30, AC40, AC50, AC8
- Diámetro exterior del manguito11.0000 pulg.
- Perfil de dienteCrowned
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384435276
- Peso54.6400 lb
- MaterialAcero al carbono
- Diámetro exterior11.0000 pulg.
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes