Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónCamión con tracción a las 2 ruedas, Camión con tracción a las 4 ruedas, Automóvil de pasajeros
- Tamaño de la tapa1-1/8 pulg.
- Tipo de tapónRonda
- Tipo de componenteTapa del cojinete
- Material cruzadoAcero
- Tamaño de bloqueo2.556 pulg.
- Tipo de bloqueoInterior
- Número de Upc del fabricante085311270137
- Designación de tipo de junta en USaginaw S44
- Peso1.43 lb