Descripción general
Especificaciones
- Material del tapónAcero
- Tamaño de la tapa1-1/4 pulg.
- Tipo de tapónRonda
- Tipo de componenteKit de pieza transversal y cojinete
- Material cruzadoAcero
- Diámetro del diario27/32
- Longitud3.5
- Tamaño de bloqueo3-7/32 pulg.
- Tipo de bloqueoExterior
- Longitud total3-7/32 pulg.
- Serie2200
- Estándares cumplidosASAE Categoría 4
- Designación de tipo de junta en URockwell L35N
- Peso1.61 libras, 1.75