Descripción general
Especificaciones
- Forma del orificioRonda con llavero
- Tamaño del orificio7/8 pulg.
- Tamaño del orificio para la oreja15/16 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ubicación del chaveteroBrecha
- Tamaño del chavetero1/4 (ancho) en
- Longitud hasta el centro del orificio2-1/2 pulg.
- Tamaño de bloqueo1.4844 pulg.
- Tipo de bloqueoExterior
- Número de extremos de mordazaIndividual
- Tipo de productoHorquillas de articulación en U
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8-16 pulg.
- SerieN1000
- Ubicación del tornillo de fijaciónBrecha
- Estándares cumplidosASAE Categoría 1
- Peso1.04 lb
- Aplicación de diseño de yugoImplementar