Descripción general
Descripción del fabricante
10-4193 YOKE
Especificaciones
- Forma del orificioRonda con llavero
- Tamaño del orificio1-1/4 pulg.
- Tamaño del orificio para la oreja15/16 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ubicación del chaveteroBrecha
- Tamaño del chavetero5/16 (ancho) en
- Longitud hasta el centro del orificio2-1/2 pulg.
- Tamaño de bloqueo1.4844 pulg.
- Tipo de bloqueoExterior
- Número de extremos de mordazaIndividual
- Tipo de productoHorquillas de articulación en U
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8-16 pulg.
- SerieN1000
- Ubicación del tornillo de fijaciónOído
- Estándares cumplidosASAE Categoría 1
- Peso1.27 lb
- Aplicación de diseño de yugoImplementar
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad