Descripción general
Especificaciones
- Forma del orificioSpline
- Tamaño del orificio1-3/8-6 pulg.
- Kit/pieza compatible56-1857 (Kit de reparación de pasadores)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Longitud hasta el centro del orificio3-9/16 pulg.
- Tipo de bloqueoDesconexión rápida de clavija
- Número de Upc del fabricante085311271523
- Número de extremos de mordazaIndividual
- Tipo de productoHorquillas de articulación en U
- SerieN1000
- Estándares cumplidosASAE Categoría 1
- Peso1.91 lb
- Aplicación de diseño de yugoTractor