Descripción general
Especificaciones
- Forma del orificioRonda con llavero
- Tamaño del orificio1-1/4 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ubicación del chaveteroBrecha
- Tamaño del chavetero5/16 (ancho) en
- Longitud hasta el centro del orificio5-1/2 pulg.
- Número de Upc del fabricante085311271455
- Número de extremos de mordazaIndividual
- Tipo de productoHorquillas de articulación en U
- SerieN1000
- Estándares cumplidosASAE Categoría 1
- Peso2.63 lb
- Aplicación de diseño de yugoDeslizamiento de implementación