Motion
1 1/2W FHUBX 1 5/8

Kop-Flex (RRX)
1 1/2W FHUBX 1 5/8

Buje de acoplamiento de engranajes - 1-1/2, 1-5/8 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #00511799
No. Fabricante 1 1/2W FHUBX 1 5/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kop-Flex (RRX)
1 1/2W FHUBX 1 5/8

Buje de acoplamiento de engranajes - 1-1/2, 1-5/8 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #00511799
No. Fabricante 1 1/2W FHUBX 1 5/8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1 1/2W FHUBX 1 5/8

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1-1/2
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1-5/8 pulg.
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Longitud a través del orificio
    2-1/16 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3-7/8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3-1/8 pulg.
  • Capacidad de par
    15100 pulg.
  • RPM Máx.
    7400 rpm
  • Serie
    Waldron
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior del manguito
    6 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Perfil de diente
    Crowned
  • UPC_NO
    662384486377
  • Peso
    3.54 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    1966233
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo