Descripción general
- La forma única de diente de 40 grados distribuye cargas sobre un área más grande que un diente de 20 grados. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Los anillos piloto opcionales proporcionan una conexión piloto positiva entre los manguitos y/o los rígidos.
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento4
- Tipo de orificioConocido
- Diámetro interno3.2500 pulg.
- Tipo flexibleEngranaje
- Longitud a través del orificio4.5000 pulg.
- Diámetro del cubo7.5010 pulg.
- Capacidad de par221000
- RPM Máx.3500 rpm
- Tipo de componenteBuje del motor de la fresadora
- SerieWaldron
- Material del concentradorAcero al carbono
- Diámetro exterior del manguito12.5000 pulg.
- Perfil de dienteRecto
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384488692
- Peso50.0600 lb
- MaterialAcero al carbono
- Diámetro exterior12.5000 pulg.
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes