Descripción general
- La forma única de diente de 40 grados distribuye cargas sobre un área más grande que un diente de 20 grados. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Los anillos piloto opcionales proporcionan una conexión piloto positiva entre los manguitos y/o los rígidos.
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento4.5
- Tipo de orificioConocido
- Diámetro interno5.8740 pulg.
- Tipo flexibleEngranaje
- Longitud a través del orificio6.7500 pulg.
- Diámetro del cubo8.5010 pulg.
- Capacidad de par300000
- RPM Máx.3200 rpm
- Tipo de componenteBuje del motor de la fresadora
- SerieWaldron
- Material del concentradorAcero al carbono
- Diámetro exterior del manguito13.6250 pulg.
- Perfil de dienteRecto
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384488784
- Peso125.1000 lb
- MaterialAcero al carbono
- Diámetro exterior13.6250 pulg.
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes