4 1/2 EB FS

Kop-Flex (RRX)
4 1/2 EB FS

1961036 Componente de acoplamiento de engranaje - Juego de sujetadores, Tamaño de acoplamiento: 4.5, Serie Waldron, Acero
Artículo MI #00511994
No. Fabricante 4 1/2 EB FS
Precio328.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kop-Flex (RRX)
4 1/2 EB FS

1961036 Componente de acoplamiento de engranaje - Juego de sujetadores, Tamaño de acoplamiento: 4.5, Serie Waldron, Acero
Artículo MI #00511994
No. Fabricante 4 1/2 EB FS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio328.78 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4 1/2 EB FS
  • Diseño de sello de anillo de extremo totalmente metálico para una vida útil máxima. El estándar del sector desde hace más de 75 años. Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Juego de sujetadores (con junta)
  • Código de tamaño de acoplamiento
    4.5
  • Serie
    Rápido, serie H, Waldron
  • Material
    Aleación de acero/papel
  • Diámetro exterior
    13.6250 pulg.
  • Número de pieza compatible
    4-1/2W EB FF, 4-1/2W EB FF FB
  • Tipo de manguito compatible
    Con bridas
  • Tipo de perno
    Expuesto
  • Número de Upc del fabricante
    662384821369
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    6.84 libras, 7.1
  • Incluye
    Juego de sujetadores (con junta)
  • Tipo de producto
    Componentes del acoplamiento del engranaje

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo