Descripción general
- Diseño de sello de anillo de extremo totalmente metálico para una vida útil máxima. El estándar del sector desde hace más de 75 años. Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.
Especificaciones
- Tipos de productosJuego de sujetadores (con junta)
- Código de tamaño de acoplamiento6
- SerieRápido, serie H, Waldron
- MaterialAleación de acero/papel
- Diámetro exterior18.0000 pulg.
- Número de pieza compatible6W EB FF, 6W EB FF FB
- Tipo de manguito compatibleCon bridas
- Tipo de pernoExpuesto
- Número de Upc del fabricante662384821390
- Página de producto del fabricante
- Peso13.92 libras, 14.38
- IncluyeJuego de sujetadores (con junta)
- Tipo de productoComponentes del acoplamiento del engranaje