Descripción general
- Diseño de sello de anillo de extremo totalmente metálico para una vida útil máxima. El estándar del sector desde hace más de 75 años. Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.
Especificaciones
- Tipos de productosJuego de sujetadores (con junta)
- Código de tamaño de acoplamiento2
- SerieRápido, serie H
- MaterialAleación de acero
- Número de pieza compatible2W SB FF, 2W SB FF FB
- Tipo de manguito compatibleCon bridas
- Tipo de pernoCubierta
- Número de Upc del fabricante662384821437
- Página de producto del fabricante
- Peso0.67 libras, 0.6
- IncluyeSujeciones y junta
- Tipo de productoComponentes del acoplamiento del engranaje