Motion
4 1/2W MMHUB

Kop-Flex (RRX)
4 1/2W MMHUB

1967272 Buje de acoplamiento de engranajes - Tamaño del acoplamiento: 4-1/2, tipo del diámetro interno: material áspero, material: acero al carbono
Artículo MI #00512058
No. Fabricante 4 1/2W MMHUB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kop-Flex (RRX)
4 1/2W MMHUB

1967272 Buje de acoplamiento de engranajes - Tamaño del acoplamiento: 4-1/2, tipo del diámetro interno: material áspero, material: acero al carbono
Artículo MI #00512058
No. Fabricante 4 1/2W MMHUB
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
4 1/2W MMHUB
  • La forma única de diente de 40 grados distribuye cargas sobre un área más grande que un diente de 20 grados. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Los anillos piloto opcionales proporcionan una conexión piloto positiva entre los manguitos y/o los rígidos.

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    4.5
  • Tipo de orificio
    Orificio rugoso
  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Tipo flexible
    Engranaje
  • Longitud a través del orificio
    8.0625 pulg.
  • Diámetro del cubo
    8.5010 pulg.
  • Capacidad de par
    300000
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Tipo de componente
    Buje del motor de la fresadora
  • Serie
    Waldron
  • Material del concentrador
    Acero al carbono
  • Diámetro exterior del manguito
    13.6250 pulg.
  • Perfil de diente
    Recto
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384498912
  • Peso
    125.1000 lb
  • Material
    Acero al carbono
  • Diámetro exterior
    13.6250 pulg.
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo