Motion
MANGUITO 3W PL

Kop-Flex (RRX)
3W PL SLEEVE

2296697 Vaina de acoplamiento de engranaje - Waldron, 3, 7.0000 in OD, 9.5625 in Longitud, Acero
Artículo MI #00512068
No. Fabricante 3W PL SLEEVE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kop-Flex (RRX)
3W PL SLEEVE

2296697 Vaina de acoplamiento de engranaje - Waldron, 3, 7.0000 in OD, 9.5625 in Longitud, Acero
Artículo MI #00512068
No. Fabricante 3W PL SLEEVE
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUITO 3W PL
  • Diseño de manguito continuo sin bridas para un diseño de acoplamiento de engranajes compacto y resistente.

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    3
  • Tipo de manguito
    Continuo
  • Tipo de perno
    Sin brida
  • Diámetro exterior del manguito
    7.0000 pulg.
  • Longitud total de la manga
    3.2813 pulg.
  • Material de la manga
    Acero
  • Tipo flexible
    Manguito de engranaje
  • Tipos de productos
    Manguito sin brida
  • Serie
    Waldron
  • Capacidad de par
    94500 pulg.
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Perfil de diente
    40° Diente en ángulo de presión
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384499209
  • Diámetro exterior
    7.0000 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MANGUITO 3W PL
  • Peso
    0.00 lb
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo