Motion
1020 HUB 7/8 KW y acero inoxidable

Lovejoy
1020 HUB 7/8 KW & SS

69790405461 Cubo de acoplamiento de rejilla - 1020 Código de tamaño de acoplamiento, 1045 Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 0.8750 in Diámetro del orificio, 1.8800 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #00512193
No. Fabricante 1020 HUB 7/8 KW & SS
Precio141.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
1020 HUB 7/8 KW & SS

69790405461 Cubo de acoplamiento de rejilla - 1020 Código de tamaño de acoplamiento, 1045 Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 0.8750 in Diámetro del orificio, 1.8800 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #00512193
No. Fabricante 1020 HUB 7/8 KW & SS
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
Precio141.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1020-HUB-7/8-3/16X3/32KW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1020
  • Tipo de concentrador
    Centro de red estándar
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8800 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.5600 pulg.
  • Capacidad de par
    460 pulg.
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Material del concentrador
    1045 Acero
  • Longitud total del acoplamiento
    3.8800 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    697904054613
  • Peso
    2.00 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo