Descripción general
Descripción del fabricante
1020-HUB-1-1/8-1/4X1/8KW
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento1020
- Tipo de concentradorCentro de red estándar
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Longitud a través del orificio1.8800 pulg.
- Diámetro del cubo1.5600 pulg.
- Capacidad de par460 pulg.
- RPM Máx.6000 rpm
- Material del concentrador1045 Acero
- Longitud total del acoplamiento3.8800 pulg.
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO697904054637
- Peso0.79 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad