Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento1030
- Tipo de concentradorCentro de red estándar
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Longitud a través del orificio1.8800 pulg.
- Diámetro del cubo1.9400 pulg.
- Capacidad de par1320 pulg.
- RPM Máx.6000 rpm
- Material del concentrador1045 Acero
- Longitud total del acoplamiento3.8800 pulg.
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO697904054705
- Peso1.13 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla