Descripción general
Descripción del fabricante
1040-HUB-1"-1/4X1/8KW
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento1040
- Tipo de concentradorCentro de red estándar
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio2.0000 pulg.
- Diámetro del cubo2.2500 pulg.
- Capacidad de par2200 pulg.
- RPM Máx.6000 rpm
- Material del concentrador1045 Acero
- Longitud total del acoplamiento4.1200 pulg.
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO697904054729
- Peso2.12 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad