Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento1040
- Tipo de concentradorCentro de red estándar
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.4375 pulg.
- Longitud a través del orificio2.0000 pulg.
- Diámetro del cubo2.2500 pulg.
- Capacidad de par2200 pulg.
- RPM Máx.6000 rpm
- Material del concentrador1045 Acero
- Longitud total del acoplamiento4.1200 pulg.
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO697904061055
- Peso1.92 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla