Motion
1040 1 5/8 3/8X3/16KW

Lovejoy
1040 1 5/8 3/8X3/16KW

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1040 Código de tamaño de acoplamiento, 1045 Material del cubo de acero, acabado con orificio de ranura, 1.6250 in Diámetro de orificio, 2.0000 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #00512289
No. Fabricante 1040 1 5/8 3/8X3/16KW
Precio204.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
1040 1 5/8 3/8X3/16KW

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1040 Código de tamaño de acoplamiento, 1045 Material del cubo de acero, acabado con orificio de ranura, 1.6250 in Diámetro de orificio, 2.0000 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #00512289
No. Fabricante 1040 1 5/8 3/8X3/16KW
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
Su precio$204.41/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1040-HUB-1-5/8-3/8X3/16KW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1040
  • Tipo de concentrador
    Centro de red estándar
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.2500 pulg.
  • Capacidad de par
    2200 pulg.
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Material del concentrador
    1045 Acero
  • Longitud total del acoplamiento
    4.1200 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    697904054774
  • Peso
    1.37 lb
  • Diámetro exterior
    5.0625 pulg.
  • Longitud total
    4.1250 pulg.
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo