Motion
1050 1 3/4 3/8X3/16KW

Lovejoy
1050 1 3/4 3/8X3/16KW

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1050 Código de tamaño de acoplamiento, 1045 Material del cubo de acero, acabado con orificio de ranura, 1.7500 in Diámetro de orificio, 2.3800 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #00512330
No. Fabricante 1050 1 3/4 3/8X3/16KW
Precio236.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
1050 1 3/4 3/8X3/16KW

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1050 Código de tamaño de acoplamiento, 1045 Material del cubo de acero, acabado con orificio de ranura, 1.7500 in Diámetro de orificio, 2.3800 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #00512330
No. Fabricante 1050 1 3/4 3/8X3/16KW
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
Precio236.19 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1050-HUB-1-3/4-3/8X3/16KW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1050
  • Tipo de concentrador
    Centro de red estándar
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.3800 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.6300 pulg.
  • Capacidad de par
    3850 pulg.
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Material del concentrador
    1045 Acero
  • Longitud total del acoplamiento
    4.8800 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    697904054835
  • Peso
    3.00 lb
  • Diámetro exterior
    5.8125 pulg.
  • Longitud total
    4.8750 pulg.
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo