Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento1050
- Tipo de concentradorCentro de red estándar
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.8750 pulg.
- Longitud a través del orificio2.3800 pulg.
- Diámetro del cubo2.6300 pulg.
- Capacidad de par3850 pulg.
- RPM Máx.6000 rpm
- Material del concentrador1045 Acero
- Longitud total del acoplamiento4.8800 pulg.
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO697904054842
- Peso2.28 lb
- Diámetro exterior5.8125 pulg.
- Longitud total4.8750 pulg.
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla