Motion
1060T T-L 1615

Dodge
1060T T-L 1615

Buje de acoplamiento de rejilla - 1.6875 pulg. de diámetro del orificio
Artículo MI #00512342
No. Fabricante 1060T T-L 1615
Precio486.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1060T T-L 1615

Buje de acoplamiento de rejilla - 1.6875 pulg. de diámetro del orificio
Artículo MI #00512342
No. Fabricante 1060T T-L 1615
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
Su precio$486.50/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1060T X TL1615 HUB 006321

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.6875 pulg.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tamaño del casquillo
    1615
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    6.8 CV
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Número de catálogo del fabricante
    006321
  • UPC_NO
    782475258000
  • Desalineación angular
    0.5 °
  • Certificado ATEX
    NO
  • Desalineación axial
    0.375 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.1 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1060
  • Estilo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Lubricación
    Grasa
  • Diámetro exterior
    3 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.01 pulg.
  • Fijación del eje
    Casquillo
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 215 grados Fahrenheit, mínimo -22
  • Tipo de casquillo
    Bloqueo cónico
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    4300 pulg-lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo