Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento1060
- Tipo de concentradorCentro de red estándar
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.8750 pulg.
- Longitud a través del orificio2.5000 pulg.
- Diámetro del cubo3.0000 pulg.
- Capacidad de par6050 pulg.
- RPM Máx.6000 rpm
- Material del concentrador1045 Acero
- Longitud total del acoplamiento5.1200 pulg.
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO697904054897
- Peso4.00 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla